« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 1822260 - Barre palpeuse 3.5m m t m
Profil caoutchouc + bande contact (3,5 m)
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 1822260
Référence Sonepar : 00242822260
EAN : 3660849527839
Description
Profil caoutchouc + bande de contact (3.5 m)
•Les Atouts de l'article:
Barre palpeuse résistive 1,2 kohm.scellée aux deux extrémités.