Description
Recepteur d'eclairage mod/var 12v - led - rts
•Les Atouts de l'article:
Associé avec un émetteur rts ou tahoma (fonction on/off), il permet la réalisation de commande individuelle pour lampe. compatible avec toute la gamme d émetteur somfy rts, utilisation recommandée avec telis rts pour variation. compatible avec les lampes dont la lumière est modulable (voir instruction des fabricants de lampes), dans le respect de la puissance minimum indiquée sur l ampoule. puissance de sortie de 72w à 12v. non compatible halogène possibilité de position favorite. pour usage en extérieur. temporisation éclairage de 24h. indice de protection : ip 55 fréquence : rts 433,42 mhz largeur : 114 mm hauteur : 24 mm profondeur : 48 mm température d'utilisation : - 20°/ + 70°c alimentation : 12v dc (min 11v - maxi 16v)
•Les Atouts de l'article:
Associé avec un émetteur rts ou tahoma (fonction on/off), il permet la réalisation de commande individuelle pour lampe. compatible avec toute la gamme d émetteur somfy rts, utilisation recommandée avec telis rts pour variation. compatible avec les lampes dont la lumière est modulable (voir instruction des fabricants de lampes), dans le respect de la puissance minimum indiquée sur l ampoule. puissance de sortie de 72w à 12v. non compatible halogène possibilité de position favorite. pour usage en extérieur. temporisation éclairage de 24h. indice de protection : ip 55 fréquence : rts 433,42 mhz largeur : 114 mm hauteur : 24 mm profondeur : 48 mm température d'utilisation : - 20°/ + 70°c alimentation : 12v dc (min 11v - maxi 16v)