• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1841148 - Cbx 3s ixengo 24v io + 2 keygo

  • Electronique cbx 3s ixengo 24v io + 2 keygo
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1841148
    • Référence Sonepar : 00242841148
    • EAN : 3660849515942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Electronique cbx 3s ixengo 24v io + 2 keygo

•Les Atouts de l'article:

Une armoire de commande hautement paramétrable pour une personnalisation avancée.Une ergonomie 3S io pour une prise en main en 5 temps :POSEZConception acceptant les surfaces irrégulièresSupport intégré pour niveau à bulleVis imperdable pour fermer le coffretFixation du coffret située hors zone d’étanchéitéJoint caoutchouc à lèvre évitant les presse étoupesCABLEZBorniers débrochables, indépendants, clairement identifiésZone 230V et 24V séparéesZone de cablage dégagéeSerre câble 2 positionsLogement batterie de secoursPROGRAMMEZAffichage des codes sur écran LCD inclinéNavigation intuitiveTous réglages préprogrammésConforme aux normes en sortie d’autoapprentissagePERSONNALISEZ35 paramètres réglablesRaccordement d’accessoires multiples pour le confort et la sécuritéPilotage éclairage déportéSortie contact auxiliaire (6 fonctions possibles)DIAGNOSTIQUEZEtat de fonctionnement et codes défauts affichés en temps réelAccès aux données de maintenance (compteurs ouverture, historique des défauts, …)

Documentation