• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 1870061 - Inverseur bipolaire 5 positions 24v

  • Inverseur bipolaire 5 positions 24v blanc
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 1870061
    • Référence Sonepar : 00242870061
    • EAN : 3660849526290
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Inverseur bipolaire 5 positions 24v blanc

•Les Atouts de l'article:

Inverseur bipolaire à courant continu (doit être alimenté en 24V).Fonctions : 5 positions 2 positions fixes pour la montée du store 2 positions momentanées permettent par impulsion d’orienter les lames du store 1 position stop, pour l’arrêt du store.Montage en saillie dans boîtier 9660195 avec plastron blanc 9137159 ou dans boîtier 9660135.Pouvoir de coupure : 3A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation