Description
Rollixo optimo rts
•Les Atouts de l'article:
Rollixo optimo rts permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (moteur somfy rdo csi)(consultez les abaques détaillées dans la notice)au service de votre efficacité à l’installation…borniers indépendants, débrochables et repérésséparation des zones 230v et 24vnavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionprise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceinversion du sens de rotation par simple appui sur + et -compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2k ou 8.2kmaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:le mode de fonctionnement (p0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)sortie auxiliaire 230v (p1): feu orange ou eclairage de zoneentrée de sécurité barre palpeuse filaire (p2): optique, résistive 1.2k, résistive 8.2k, inactivel'entrée de sécurité cellules photoélectriques (p3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactivesetat des entrées via leds dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés…et du confort de l’utilisateur final :mode automatique (temporisation courte ou longue)détection d'obsatcle automatiquepossibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte
•Les Atouts de l'article:
Rollixo optimo rts permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (moteur somfy rdo csi)(consultez les abaques détaillées dans la notice)au service de votre efficacité à l’installation…borniers indépendants, débrochables et repérésséparation des zones 230v et 24vnavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionprise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceinversion du sens de rotation par simple appui sur + et -compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2k ou 8.2kmaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:le mode de fonctionnement (p0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)sortie auxiliaire 230v (p1): feu orange ou eclairage de zoneentrée de sécurité barre palpeuse filaire (p2): optique, résistive 1.2k, résistive 8.2k, inactivel'entrée de sécurité cellules photoélectriques (p3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactivesetat des entrées via leds dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés…et du confort de l’utilisateur final :mode automatique (temporisation courte ou longue)détection d'obsatcle automatiquepossibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte