Description
Touch building controller 8 zones bacnet
•Les Atouts de l'article:
Le touch building controller 8 zones est une intelligence centrale pour piloter les protections solaires du bâtiment. il permet de contrôler jusqu'à huit zones d’un même type de protection solaire.possibilité de piloter un nombre illimité de protections solaires grâce au rajout de l’ib+ repeater (ref 9011809 )il s'adresse à tous les secteurs des bâtiments publics ou privés, et est compatible avec les protections solaires intérieures ou extérieures.la configuration, la surveillance et la maintenance sont très accessibles grâce à l'écran tactile de 17 cm spécialement pensé pour une programmation simple et intuitive grâce à un guidage pas à pas. ses nombreuses fonctions, organisées au sein de menus, permettent d’optimiser le confort des occupants et les performances énergétiques du bâtiment.le touch building controller 8 zones est compatible avec tous les contrôleurs de moteurs animeo® ib+ et la nouvelle technologie de bus ib+ à 2 fils.le touchbuco peut être connecté au système de gestion du bâtiment via bacnet.
•Les Atouts de l'article:
Le touch building controller 8 zones est une intelligence centrale pour piloter les protections solaires du bâtiment. il permet de contrôler jusqu'à huit zones d’un même type de protection solaire.possibilité de piloter un nombre illimité de protections solaires grâce au rajout de l’ib+ repeater (ref 9011809 )il s'adresse à tous les secteurs des bâtiments publics ou privés, et est compatible avec les protections solaires intérieures ou extérieures.la configuration, la surveillance et la maintenance sont très accessibles grâce à l'écran tactile de 17 cm spécialement pensé pour une programmation simple et intuitive grâce à un guidage pas à pas. ses nombreuses fonctions, organisées au sein de menus, permettent d’optimiser le confort des occupants et les performances énergétiques du bâtiment.le touch building controller 8 zones est compatible avec tous les contrôleurs de moteurs animeo® ib+ et la nouvelle technologie de bus ib+ à 2 fils.le touchbuco peut être connecté au système de gestion du bâtiment via bacnet.