Description
La station météo knx est un de contrôleur de bâtiment qui permet de gérer 8 zones de façades grâce à des fonctionnalités avancées. la solution compacte et autonome pour l'automatisation de tous types stores sur 8 zones de façades
•Les Atouts de l'article:
La station météo knx, couplée aux moco knx, est la solution compacte et intelligente pour l'automatisation de tous types de stores. elle permet de gérer jusqu'à 8 zones de façades grâce à des fonctionnalités avancées :> confort et gestion énergétiquealgorithme de protection solaire automatique pour optimiser le confort des occupantsoptimisation de la consommation d’énergie par la mesure du rayonnement global4 capteurs de luminosité pour 4 orientations et capteurs crépusculaire > garantit la sécurité des équipementsmultiples capteurs de sécurité pour protéger les équipements de l’installationchauffage intégré pour éviter le gelconforme aux normes européennes en vigueur> 12 capteurs4 capteurs de luminositévitesse du ventdirection du ventpluiehumidité relativehumdité absoluecrépusculerayonnementtempérature > en complément, à savoirunité de couplage au bus knx intégrécâble de connexion avec prise amovible inclusrécepteur gps/glonassse pose en façade grâce à son support mural incluspeut être posée sur le toit sur un mat > pour informationl'horloge incluse permet de rebasculer la priorité vers le mode de fonctionnement "automatique" paramétré initialementune protection de type parafoudre (1870448) est également disponible pour protéger l'intérieur du bâtiment de la foudre.
•Les Atouts de l'article:
La station météo knx, couplée aux moco knx, est la solution compacte et intelligente pour l'automatisation de tous types de stores. elle permet de gérer jusqu'à 8 zones de façades grâce à des fonctionnalités avancées :> confort et gestion énergétiquealgorithme de protection solaire automatique pour optimiser le confort des occupantsoptimisation de la consommation d’énergie par la mesure du rayonnement global4 capteurs de luminosité pour 4 orientations et capteurs crépusculaire > garantit la sécurité des équipementsmultiples capteurs de sécurité pour protéger les équipements de l’installationchauffage intégré pour éviter le gelconforme aux normes européennes en vigueur> 12 capteurs4 capteurs de luminositévitesse du ventdirection du ventpluiehumidité relativehumdité absoluecrépusculerayonnementtempérature > en complément, à savoirunité de couplage au bus knx intégrécâble de connexion avec prise amovible inclusrécepteur gps/glonassse pose en façade grâce à son support mural incluspeut être posée sur le toit sur un mat > pour informationl'horloge incluse permet de rebasculer la priorité vers le mode de fonctionnement "automatique" paramétré initialementune protection de type parafoudre (1870448) est également disponible pour protéger l'intérieur du bâtiment de la foudre.