Description
Le portier vidéo V500 PRO io Connect est facile à installer, à utiliser et propose des fonctions premium avancées.
•Les Atouts de l'article:
1. installation simple et rapideraccordement du moniteur et de la platine par 2 filsalimentation par bloc secteurconnexion au wi-fi via l’application « somfy protect » (accompagnement pas à pas)platine de rue compatible avec les piliers étroits (78 mm)paramétrage du temps d’ouverture du portillon pour s’adapter à tous types de gâche (2, 5, 10s)interface intuitive : paramétrage facile du produit, formation et prise en main rapide pour vos clients.configuration simple : 1 platine de rue, 1 moniteur intérieur et 1 application reconnue pour sa simplicité d’installation et d’utilisation.2. des fonctionnalités premium et connectées pour plus de confort et de sécuritéfonctionnalités « connectées » avancées : notifications avec photo pour une identification immédiate du visiteur, communication fluide (comparable à un appel téléphonique vs communication alternée type talkie-walkie), ouverture du portail/portillon à distance, accès à l’historique des évènements et aux vidéos des visites manquées depuis l’app. « somfy protect »écran tactile 7’’, caméra grand angle (102°), vision nocturne, affichage de la température extérieure, carte sd incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués et détecteur de mouvement sur l’écran pour une mise en route automatiquefinitions haut de gamme et interface personnalisable3. exclusivité somfy - pilotage centralisé des accès et des équipements de la maisonv500 pro io connect fait partie de l’écosystème unique des produits somfy. ainsi, ce visiophone vous permet de proposer à votre client une expérience unique :pilotage de 5 produits ou groupes de produits io-homecontrol® depuis le moniteur intérieur (compatibilité en radio avec les automatismes io-homecontrol®)lancement de scénarios tahoma® depuis ce même écran ou directement depuis l’application « somfy protect »gestion centralisée des produits de sécurité somfy (alarme, caméra et visiophones) depuis une seule et même app « somfy protect »le portier vidéo connecté v500 pro io est le produit idéal à proposer à vos clients en complément de l’installation de moteur de portail, d'une porte d'entrée ou de volets somfy.