Description
Pièce détachée - Centrale pour système d’alarme Home Alarm Essential
•Les Atouts de l'article:
Le link essential est le cerveau du système d'alarme home alarm essential.connecté à internet grâce au wi-fi, il déclenche les sirènes et alerte les utilisateurs en temps réel en cas d’évènements.en cas de coupure de courant, le link essential continue de fonctionner grâce à sa batterie intégrée d’une autonomie de 24h.grâce au link essential, vous composez votre propre système d'alarme adapté à votre besoin en y ajoutant avec des accessoires de sécurité « somfy protect » vendus séparément : détecteurs ou badges télécommandes , détecteur de fumée connecté, caméras de surveillance, clavier intérieur…home alarm essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte avant l’intrusion grâce à la technologie brevetée intellitag®.caractéristiques :evolutivité :association maximum de 50 détecteurs (intellitag® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (indoor camera, outdoor camera, somfy one ou one+ sous réserve de wi-fi et de débit suffisant).communication radio : • proprietary protocol (2,4 ghz, e.r.p < 100 mw) ;• radio somfy protect (868-870 mhz, e.r.p < 25 mw) ;• communication longue portée lpwa (868mhz, e.r.p < 25 mw) ;• somfy around, réseau de secours gratuit en cas de coupure internet.sécurité :• détection des coupures de courant et batterie de secours (24h) ;• supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système ;• détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio.