• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 2300061 - Barre palpeuse 4m

  • Profil caoutchouc + bande contact (4,0 m) x10
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 2300061
    • Référence Sonepar : 00242300061
    • EAN : 3660849512330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barre palpeuse résistive 1,2 kOhm + bande contact (4,0 m)

•Les Atouts de l'article:

Barre palpeuse résistive 1,2 kohm.scellée à une extrémité : kit de mise à longueur nécessaire.référence par 10.

Documentation