Description
Pour une organisation facile et sans tracas, à chacun son mode d’accès : application smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte.
•Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré, discret, et ses nouvelles fonctionnalités, le lecteur de badge permet d’accéder à son domicile en quelques secondes, grâce à un badge ou un code temporaire ou permanent. idéal pour des locations airbnb, partager des accès à sa famille…plus facile à confier à un enfant ou pour des accès temporaires (locataire, nounou...) le badge est un moyen simple pour ouvrir et fermer la serrure tout en gardant le contrôle sur les allées et venues.à tout moment, il est possible de désactiver et réactiver les badges via l’application dédiée.le plus : une lecture instantanée, un retour visuel et sonore des actions, la séparation des actions d’ouverture et fermeture via la touche verrouillage.le clavier à code pour une liberté totale : la nouvelle manière de donner des accès temporaires.compatible avec door keeper et la serrure connectée somfy.caractéristiques :technologie : bluetooth 4.0, rfid 13.5mhzportée : environ 3msécurité : technologie de cryptage avancé aes 256 bitsalimentation : 3 x piles aaa lr03durée de vie : 1 antempérature de fonctionnement : -18°c à +60°dimensions : 120mm x 75mm x 30mmfixations : adhésif double face ou/et visip : 44contenu du pack :1 lecteur de badge rfid1 clavier à code3 accessoires : 1 carte, 1 badge, 1 bracelet3 piles aaatournevis
•Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré, discret, et ses nouvelles fonctionnalités, le lecteur de badge permet d’accéder à son domicile en quelques secondes, grâce à un badge ou un code temporaire ou permanent. idéal pour des locations airbnb, partager des accès à sa famille…plus facile à confier à un enfant ou pour des accès temporaires (locataire, nounou...) le badge est un moyen simple pour ouvrir et fermer la serrure tout en gardant le contrôle sur les allées et venues.à tout moment, il est possible de désactiver et réactiver les badges via l’application dédiée.le plus : une lecture instantanée, un retour visuel et sonore des actions, la séparation des actions d’ouverture et fermeture via la touche verrouillage.le clavier à code pour une liberté totale : la nouvelle manière de donner des accès temporaires.compatible avec door keeper et la serrure connectée somfy.caractéristiques :technologie : bluetooth 4.0, rfid 13.5mhzportée : environ 3msécurité : technologie de cryptage avancé aes 256 bitsalimentation : 3 x piles aaa lr03durée de vie : 1 antempérature de fonctionnement : -18°c à +60°dimensions : 120mm x 75mm x 30mmfixations : adhésif double face ou/et visip : 44contenu du pack :1 lecteur de badge rfid1 clavier à code3 accessoires : 1 carte, 1 badge, 1 bracelet3 piles aaatournevis
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier