Description
Cordon extensible spiral 5m.4c pour porte de garage ou portail
•Les Atouts de l'article:
Système de gestion de façades bioclimatiques pour les bâtiments de grande dimension et à architecture complexe. un système intelligent pour commander jusqu'à 6400 protections solaires, réparties sur 1 à 16 zones. pilotage automatique jusqu'à 6400 protections solaires, volets roulants, stores... répartis sur 1 à 16 zones maximum. basé sur le bus ib+ de somfy, ce système permet une gestion intelligente des apports solaires en fonction des besoins en chauffage, climatisation et en lumière du bâtiment. les commandes locales filaires, radio rts pu infrarouge permettent aux occupants d'ajuster localement leur ambiance préférée pour un confort visuel et thermique optimum. compatible avec tous les motor controllers. points de commande également recommandés avec les récepteurs radio rts réf. 1 860 105 et enocean réf. 1 860 220. exemples d'application : dans les crèches, maisons de retraite et ehpad, groupes scolaires, médiathèques et bureaux. animeo ib+ regroupe 12 fonctions en plus de la solution animeo ib : fonction vent : mesure sur 4 capteurs et un capteur de direction. synergie de zone : en cas de vent, descendre automatiquement des protections solaires intérieures si celles disposées à l'extérieur doivent être remontées. fonction soleil : gestion des protections solaires par zones (16 maxi), mesure possible sur 12 capteurs. fonction "suntracking" : orientation en temps réel des lames de stores vénitiens et brise soleil orientables en fonction de la position du soleil. fonction température extérieure : prise en compte de la température extérieure pour l'activation de la fonction "maintien de la chaleur" et "chauffage solaire". fonction température intérieure : prise en compte de la température intérieure dans le pilotage des protections solaires. détection de présence : prise en compte de la présence des occupants dans le pilotage des protections solaires. horloge : journalière et indépendante pour chaque zone. entrées : commande générale à clé, alarme, chauffage et climatisation. verrouillage de zone : blocage en position haute de toute une zone pour permettre les opérations de maintenance de la façade (nettoyage). sorties : bus ib+ (4 fils) pilotage des motor controllers somfy. protection du paramétrage par mot de passe.
•Les Atouts de l'article:
Système de gestion de façades bioclimatiques pour les bâtiments de grande dimension et à architecture complexe. un système intelligent pour commander jusqu'à 6400 protections solaires, réparties sur 1 à 16 zones. pilotage automatique jusqu'à 6400 protections solaires, volets roulants, stores... répartis sur 1 à 16 zones maximum. basé sur le bus ib+ de somfy, ce système permet une gestion intelligente des apports solaires en fonction des besoins en chauffage, climatisation et en lumière du bâtiment. les commandes locales filaires, radio rts pu infrarouge permettent aux occupants d'ajuster localement leur ambiance préférée pour un confort visuel et thermique optimum. compatible avec tous les motor controllers. points de commande également recommandés avec les récepteurs radio rts réf. 1 860 105 et enocean réf. 1 860 220. exemples d'application : dans les crèches, maisons de retraite et ehpad, groupes scolaires, médiathèques et bureaux. animeo ib+ regroupe 12 fonctions en plus de la solution animeo ib : fonction vent : mesure sur 4 capteurs et un capteur de direction. synergie de zone : en cas de vent, descendre automatiquement des protections solaires intérieures si celles disposées à l'extérieur doivent être remontées. fonction soleil : gestion des protections solaires par zones (16 maxi), mesure possible sur 12 capteurs. fonction "suntracking" : orientation en temps réel des lames de stores vénitiens et brise soleil orientables en fonction de la position du soleil. fonction température extérieure : prise en compte de la température extérieure pour l'activation de la fonction "maintien de la chaleur" et "chauffage solaire". fonction température intérieure : prise en compte de la température intérieure dans le pilotage des protections solaires. détection de présence : prise en compte de la présence des occupants dans le pilotage des protections solaires. horloge : journalière et indépendante pour chaque zone. entrées : commande générale à clé, alarme, chauffage et climatisation. verrouillage de zone : blocage en position haute de toute une zone pour permettre les opérations de maintenance de la façade (nettoyage). sorties : bus ib+ (4 fils) pilotage des motor controllers somfy. protection du paramétrage par mot de passe.