« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9013816 - Rail courroie 2,90m 2 parties
Rail courroie 2,90m 2 parties pour porte de garage
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9013816
Référence Sonepar : 00242013816
EAN : 8027908304124
Description
Rail courroie 2,90m 2 parties
•Les Atouts de l'article:
Transmission du rail (en 2,90 m) en 2 parties par courroie.