• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 9013818 - Rail courroie 3,50m 2 parties

  • Rail courroie 3,50m 2 parties pour porte de garage
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 9013818
    • Référence Sonepar : 00242013818
    • EAN : 8027908304131
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rail courroie 3,50m 2 parties

•Les Atouts de l'article:

Transmission du rail (en 3,50 m) en 2 parties par courroie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver