« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9014006 - Câble alimentation 2,5m blanc
Câble d'alimentation 2,5 mètres vvf blanc
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9014006
Référence Sonepar : 00242014006
EAN : 3660849511241
Description
Cable alim eu 2.5m blanc
•Les Atouts de l'article:
- cable avec fiche européenne pour l'alimentation 24v 1.5dc ref 1870149