« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9015222 - Cellules optiques (6,5m)
Cellules optiques pour barre palpeuse (6,5m)
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9015222
Référence Sonepar : 00242015222
EAN : 3660849527402
Description
Cellules optiques (6,5m)
•Les Atouts de l'article:
Cellules optiques pour barres palpeusesdiamètre : 11 mm