« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9015416 - Rail courroie 4,50m 2 parties
Rail courroie 4,50m 2 parties pour porte de garage
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9015416
Référence Sonepar : 00242015416
EAN : 3660849500375
Description
Rail courroie 4,50m 2 parties
•Les Atouts de l'article:
Transmission du rail (en 4,50 m) en 2 parties par courroie