• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 9016662 - Profil caoutchouc optique 50m

  • Profil caoutchouc optique (50m) pour porte de garage
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 9016662
    • Référence Sonepar : 00242016662
    • EAN : 3660849515638
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil caoutchouc optique (50m)

•Les Atouts de l'article:

Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.rouleau de 50 mh 36 mm x l 14 mm

Documentation