• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 9410656 - Support d50 csi entraxe 44mm

  • Support d50 csi entraxe 44mm
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 9410656
    • Référence Sonepar : 00242410656
    • EAN : 3660849538576
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support d50 csi entraxe 44mm

•Les Atouts de l'article:

- support pour volet roulant entraxe 44 mm - m6.- couple maximum : 50 nm.

Documentation