• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Somfy - 9685037 - Axe de commande csi lg 175 mm

  • Anneau sortie hexagone 7mm tige 175mm
    • Fabricant : Somfy
    • Réf. fabricant : 9685037
    • Référence Sonepar : 00242957795
    • EAN : 3660849577957
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Anneau de sortie pour hexagone de 7mm - long. tige 175mm

•Les Atouts de l'article:

Anneau de sortie pour hexagone de 7mmlongueur tige 175mm

Documentation