« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9685174 - Sortie caisson 60° lg315mm(zf)
Sortie caisson à 60° long. 315 mm x1
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9685174
Référence Sonepar : 00242685174
EAN : 3660849539740
Description
Sortie de caisson à 60°- long. 315mm (zf)
•Les Atouts de l'article:
Hexa 7mm.s'utilise avec manivelle fixe réf. 9685176.