« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Somfy - 9685175 - Sortiecaisson dbl cardan 315mm
Sortie caisson dble cardan long. 315 mm
Fabricant : Somfy
Réf. fabricant : 9685175
Référence Sonepar : 00242685175
EAN : 3660849539757
Description
Sortie de caisson double cardan - long. 315mm
•Les Atouts de l'article:
Hexagonale 7mm.s'utilise avec manivelle ø12 réf. 9685176.