• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sonoprof - 00021275 - TFS60, Transformateur 60W

  • TFS60, Transformateur 60W out 8 Ohms
    • Fabricant : Sonoprof
    • Réf. fabricant : 00021275
    • Référence Sonepar : 01110902034
    • EAN : 3662009020341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TFS60,Transformateur 60W 8 Ohms Input 7.5-15-30-60W in 100V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver