• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Soprema - 00098537-RB - TMS 48mm 1200 x1000

  • Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x48mm R = 2,20 m².K/W
    • Fabricant : Soprema
    • Réf. fabricant : 00098537-RB
    • Référence Sonepar : 00105027295
    • EAN : 3434550235471
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TMS® est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante sans HCFC, ni HFC entre parement multicouche de couleur crème. TMS® est l'isolant SOL universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape flottante avec ou sans système de chauffage intégré. Rainé Bouveté 4 côtés et quadrillé sur une face - 1, 2 m x 1 m (1,190 m x 0,990 m utile). Avantages: Le TMS® est un panneau isolant certifié ACERMI et marqué CE. Polyvalent: standardisation des techniques de plancher et économie dans la gestion et l'approvisionnement des chantiers. Supporte tous types de chapes : traditionnelles, fluides... Fortes résistances thermiques : forte incidence sur la consommation conventionnelle d'énergie (Cep). Suppression des ponts thermiques de plancher pour un impact fort sur le respect de la RT 2012. Faible épaisseur d'isolant: à résitance thermique égale, réservation de plancher réduite. Parement multicouche quadrille: pose directe des éléments chauffants. Pas de pose de film polyéthylène sous l'élément chauffant. Découpe et suivi de calpinage aisés. Isolant plan : pour une circulation facile sur chantier et l'agrafage simplifié des éléments chauffants. Conditionnement: Epaisseur : 25 mm -> 15 panneaux par colis / 18,00 m2 -> 6 colis par palette / 108,80 m2