Description
TMS® est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante sans HCFC, ni HFC entre parement multicouche de couleur crème. TMS® est l'isolant SOL universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux exigences techniques et thermiques des isolants sous chape flottante avec ou sans système de chauffage intégré. Rainé Bouveté 4 côtés et quadrillé sur une face - 1, 2 m x 1 m (1,190 m x 0,990 m utile). Avantages: Le TMS® est un panneau isolant certifié ACERMI et marqué CE. Polyvalent: standardisation des techniques de plancher et économie dans la gestion et l'approvisionnement des chantiers. Supporte tous types de chapes : traditionnelles, fluides... Fortes résistances thermiques : forte incidence sur la consommation conventionnelle d'énergie (Cep). Suppression des ponts thermiques de plancher pour un impact fort sur le respect de la RT 2012. Faible épaisseur d'isolant: à résitance thermique égale, réservation de plancher réduite. Parement multicouche quadrille: pose directe des éléments chauffants. Pas de pose de film polyéthylène sous l'élément chauffant. Découpe et suivi de calpinage aisés. Isolant plan : pour une circulation facile sur chantier et l'agrafage simplifié des éléments chauffants. Conditionnement: Epaisseur : 25 mm -> 15 panneaux par colis / 18,00 m2 -> 6 colis par palette / 108,80 m2