« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Soprema - 00160515--P51006 - EFIRIVE LARG 150mm EP 8mm
Bande résiliente EFIRIVE LARG 150mm EP 8mm LONG 25m
Fabricant : Soprema
Réf. fabricant : 00160515--P51006
Référence Sonepar : 00105036296
EAN : 3434550362962
Description
Bande périphérique avec jupe adhésive - EFIRIVE. Dimensions : 25m x 150mm, Ep.8mm