« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Soprema - 00160516--P51006 - EFIRIVE LARG 180mm EP 5mm
Bande résiliente EFIRIVE LARG 180mm EP 5mm LONG 50m
Fabricant : Soprema
Réf. fabricant : 00160516--P51006
Référence Sonepar : 00105030465
EAN : 3434550304658
Description
Bande périphérique avec jupe adhésive - EFIRIVE. Dimensions : 50m x 180mm, Ep.5mm