Description
CLOUEUR PASLODE COMBI Xi
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 1 seul outil pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliquesInvestissez dans 1 seul outil pour vos applications intensives de structure et la pose de connecteurs métalliques (jusqu’à 6000 clous par an)Gain de temps : Jusqu’à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le vissageConçu pour votre confort : outil léger et bien équilibréSécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochetsPerformant par tous les temps, de -15°C à +49°CPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPas de recharge quotidienne : Jusqu’à 5 toits avec 1 charge de batterie100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierMoins de mallette à transporter et à stockerDescription produit: Cloueur autonome de structure sur bois avec palpeur et magasin pour la pose de connecteurs métalliquesApplications: Applications de structure :Charpente/Ossature boisAssemblage de fermettesContreventementLiteauxVoligesPanneaux de couverturePose de montantsLames de plancherPanneauxTerrasse boisCoffrageConnecteurs métalliques avec trous de 5 mm :Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventementAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 3300 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 47 fixation(s)Effort de mise en appui: 6 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,8 - 3,1 - 4 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.6 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 105 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.9 m/s2
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 1 seul outil pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliquesInvestissez dans 1 seul outil pour vos applications intensives de structure et la pose de connecteurs métalliques (jusqu’à 6000 clous par an)Gain de temps : Jusqu’à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le vissageConçu pour votre confort : outil léger et bien équilibréSécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochetsPerformant par tous les temps, de -15°C à +49°CPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPas de recharge quotidienne : Jusqu’à 5 toits avec 1 charge de batterie100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierMoins de mallette à transporter et à stockerDescription produit: Cloueur autonome de structure sur bois avec palpeur et magasin pour la pose de connecteurs métalliquesApplications: Applications de structure :Charpente/Ossature boisAssemblage de fermettesContreventementLiteauxVoligesPanneaux de couverturePose de montantsLames de plancherPanneauxTerrasse boisCoffrageConnecteurs métalliques avec trous de 5 mm :Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventementAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirsCadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)Cadence maximale de tir (tirs/jour): 3300 fixation(s)Capacité batterie: 2.1 AhCapacité magasin: 47 fixation(s)Effort de mise en appui: 6 KgNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirsPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2,8 - 3,1 - 4 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.6 KgPoids de la batterie: 0.125 KgPuissance batterie: 16 W/hPuissance: 105 JQuantité de batterie par kit: 1 piècesTemps de charge batterie: 90 min.Température de fonctionnement: -15°C...+49 °CTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °CVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.9 m/s2