• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 050605 - TRIGA Z V12-18-25 A4 -BT25

  • TRIGA Z V12-18-25 A4
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 050605
    • Référence Sonepar : 00051050605
    • EAN : 3439510506059
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRIGA Z V12-18/25 A4 /BT25

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Composants 100% en acier inoxydableCheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (Vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville inox haute performance pour béton fissuré et non fissuréApplications: Constructions métalliquesAppareil CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Application site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm

•Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver