• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054558 - LASER VERT 360 L18 18V (NU +AC

  • Laser vert 360° L18 18V (outil nu + accessoires)
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054558
    • Référence Sonepar : 00051054558
    • EAN : 3439510545584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LASER VERT 360 L18 18V (NU +ACCESS)

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Haute visibilité à 360° : 3 faisceaux vertsCommande électronique : 1 faisceau, 2 faisceaux, 3 faisceaux, utilisation extérieure intenseJeu complet d'accessoires : trépied et support muralCompatible avec batterie 18V - 2 Ah et 5 AhDescription produit: Laser vert 3x360° L18 18VApplications: Alignement précis des serre-câbles, goulottes, boîtiers de raccordement ou chemins de câbles.Alignement du tracé pour rail de cloisonNivelage pour pose de porteNivelage pour pose de rail de plafond suspenduLongueur d'onde: 510 nmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1 Kg

•Quelques mots du fabricant :

Disqueuse 18V polyvalente et performante

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver