• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054682 - SPITBULL DECOUV 36V 6.2AH LI +

  • SPITBULL pack découverte 36V 6.2Ah Lithium + 6 forets XT3
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054682
    • Référence Sonepar : 00051054682
    • EAN : 3439510546826
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

SPITBULL DECOUV 36V 6.2AH LI +6 FOR XT3

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonnerSystème multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis bétonAutonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm) par charge de batterieDescription produit: Système chevilleur sans filApplications: Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câblePlaquistes : rails de cloison, faux plafonds Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermetteMétalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garagePlombiers : aérotherme, CVCMenuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserieCapacité batterie: 6.2 AhCapacité maximale de perçage acier: 10 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCapacité maximale de perçage béton: 20 mmEnergie d'impact (EPTA): 1,9 JTemps de charge batterie: 48 min.Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 800 trs/minVoltage batterie: 36 V

•Quelques mots du fabricant :

Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver