• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054711 - LOT IM90Xi + 10 PACKS 2,8x51 C

  • Lot IM90Xi + 10 packs 2,8x51 crantes
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054711
    • Référence Sonepar : 00051054711
    • EAN : 3439510547113
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LOT IM90Xi + 10 PACKS 2,8x51 CRT

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterieRapide & efficace sans fatigue : jusqu’à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibréCloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancherPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : performant de -15°C à +49°CJamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gazDescription produit: Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm vendu en lot avec des packs de clous et cartouches de gazApplications: Charpente bois / Ossature boisAssemblage de fermettesContreventementLiteauxVoligesPanneaux de couvertureBardagePose de montantsLames de plancherPanneauxTerrasse boisCoffrage

•Quelques mots du fabricant :

Perforateur piqueur 18V compact et léger avec moteur brushless