• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054756 - LOT PULSA 40P+ + 10000C6-40 +5

  • LOT PULSA 40P+ + 10000C6-40 +5000HC6-17
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054756
    • Référence Sonepar : 00051054756
    • EAN : 3439510547564
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LOT PULSA 40P+ + 10000C6-40 +5000HC6-17

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillageSans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterieMoins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçagePas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ansPar tous les temps : de -15°C up to +49°CDescription produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistesApplications: Rails métalliquesSemelles boisRails OptimaCornières de riveSuspentes faux plafonds (clous CW6)Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle ø25mmPlage de diamètre fixation: 2,6-3,0 mmTempérature maximale de fonctionnement: 49 °CTempérature minimale de fonctionnement: -15 °C

•Quelques mots du fabricant :

Tournevis pour cloisons sèches compatible 18V, puissant et léger