• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 054764 - LOT COMBI Xi +PCK2,8x70CR +PCK

  • LOT COMBI XI + PACK 2,8X70CRT + PACK 4X35GAL
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 054764
    • Référence Sonepar : 00051054764
    • EAN : 3439510547649
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LOT COMBI Xi +PCK2,8x70CR +PCK4x35CRGAL

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: 1 seul outil pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliquesInvestissez dans 1 seul outil pour vos applications intensives de structure et la pose de connecteurs métalliques (jusqu’à 6000 par an)Gain de temps : Jusqu’à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le chevillageConçu pour votre confort : outil léger et bien équilibréSécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochetsPerformant par tous les temps, de -15°C à +49°CPas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ansPas de recharge quotidienne : Jusqu’à 5 toits avec 1 charge de batterie100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantierMoins de mallette à transporter et à stockerDescription produit: Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier de 50 à 90 mm, avec palpeur et magasin pour la pose de connecteurs métalliques, vendu en lot avec des packs de clous et cartouches de gazApplications: Applications de structure :Charpente bois / Ossature boisAssemblage de fermettesContreventementLiteauxVoligesPanneaux de couverturePose de montantsLames de plancherPanneauxTerrasse boisCoffrageConnecteurs métalliques avec trous de 5 mm :Equerres de fermetteSabots de charpenteEquerres d'assemblageConnecteurs d'anglePlaques de connexionFeuillards de contreventement

•Quelques mots du fabricant :

Installation rapide par frappe sans outil de pose spécifiqueZone de déformation spéciale pour faciliter l’insertion de la tête de cheville dans l’isolantPas de pont thermique (0.000W/K)