Description
GUARDIA 12X110/20 A4 /BT20
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Effet verrouillage permettant de réduire les distances aux bords et les entraxesAlternative au scellement chimique, plus facile et rapide à mettre en œuvreTête hexagonale bombée pour une fixation esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerDesserrage possible après la pose pour la mise à niveau du garde-corpsVersion inoxydable pour une utilisation en extérieurETE option 7Description produit: Cheville mécanique en inox spéciale garde-corpsApplications: Barrières de sécuritéPlatines de garde-corpsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 150 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 100 mm
•Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Effet verrouillage permettant de réduire les distances aux bords et les entraxesAlternative au scellement chimique, plus facile et rapide à mettre en œuvreTête hexagonale bombée pour une fixation esthétiqueSystème de collapsage pour placage parfait de la pièce à fixerDesserrage possible après la pose pour la mise à niveau du garde-corpsVersion inoxydable pour une utilisation en extérieurETE option 7Description produit: Cheville mécanique en inox spéciale garde-corpsApplications: Barrières de sécuritéPlatines de garde-corpsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 150 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 100 mm
•Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux