Description
TAPCON XTR LT HFL 6X60/25-5 HEX A4 /BT100
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurLarge choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applicationsCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête hexagonale, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurLarge choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applicationsCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête hexagonale, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE, agrément sismique et résistante au feu