Description
TAPCON XTR LT HFL 10X120/65-35 HEX A4 /BT50
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurLarge choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applicationsCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête hexagonale, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesCouple de serrage: 40 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 15 mmDistance minimale en bord de dalle: 40 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 65 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur maximale d’ancrage: 85 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mmProfondeur minimale d’ancrage: 55 mm
•Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréPeut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2Agrément feuCheville inox pour utilisation en extérieurLarge choix de diamètres et longueurs pour une large gamme d'applicationsCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø10Description produit: Vis béton Inox A4 avec tête hexagonale, pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismiqueApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesCouple de serrage: 40 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 15 mmDistance minimale en bord de dalle: 40 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 65 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur maximale d’ancrage: 85 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mmProfondeur minimale d’ancrage: 55 mm
•Quelques mots du fabricant :
Facile à utiliser grâce à son gabarit de contrôle