Description
TAPCON ROD DOUILLE M8/M10 6X35 /BT100
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceFaible profondeur d'ancrageFiletage double M8/M10Existe en filetage M6Description produit: Vis béton femelle pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Plafond suspenduServices supportsTuyauxEclairageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 35 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceFaible profondeur d'ancrageFiletage double M8/M10Existe en filetage M6Description produit: Vis béton femelle pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Plafond suspenduServices supportsTuyauxEclairageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 35 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier