• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 058807 - TAPCON HFL 6X60-25-5 T.HEX A4

  • TAPCON HFL 6X60-25-5 tete hexagonale A4
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 058807
    • Référence Sonepar : 00051058807
    • EAN : 3439510588079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TAPCON HFL 6X60/25-5 T.HEX A4 /BT100

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Cheville inox pour utilisation en extérieurCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceDescription produit: Vis béton TH inox A4 pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)FaçadeMarquisesBalconsCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm

•Quelques mots du fabricant :

Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver