• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 060238 - CARTOUCHE MULTI-MAX XTREM 300M

  • Cartouche MULTI-MAX XTREM 300ml
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 060238
    • Référence Sonepar : 00051060238
    • EAN : 3439510602386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CARTOUCHE MULTI-MAX XTREM 300ML

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmversion XTREM Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)Sans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 50 min.Temps de manipulation à 20°C: 6 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C

•Quelques mots du fabricant :

Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver