• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 565185 - COLORTECH 8X50 SS VIS /SEAU250

  • COLORTECH 8X50 sans vis SEAU/250
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 565185
    • Référence Sonepar : 00051565185
    • EAN : 3439515651853
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLORTECH 8X50 SS VIS /SEAU250

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Description produit: Cheville bi-matière universelleApplications: Petits appareillages électriques Chemins de câbles légers (diam8)ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 6 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmLongueur cheville: 50 mmProfondeur d’ancrage: 50 mm

•Quelques mots du fabricant :

Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant