Description
COLORTECH 5X30 +VIS TP BIDON/300
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête plate de la vis.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête plateApplications: Petits appareillages électriques ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de perçage: 5 mmDiamètre maximal de vis: 3.5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleuLe design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenneTenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête plate de la vis.Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête plateApplications: Petits appareillages électriques ÉclairageRayonnage, étagères, consolesÉquipements de cuisine et de salle de bainDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de perçage: 5 mmDiamètre maximal de vis: 3.5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d’ancrage: 35 mm
•Quelques mots du fabricant :
Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.