Description
TRINEO/B VIS M6x55/10 /BT16
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerie. Jambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau support Installation rapide Large rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câble, chaudière, éclairage, tuyaux, colliersCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 90 mmLongueur cheville (mm): 55 mmLongueur minimale du filetage cheville: 65 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
•Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-matériau à expansion
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerie. Jambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau support Installation rapide Large rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câble, chaudière, éclairage, tuyaux, colliersCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 90 mmLongueur cheville (mm): 55 mmLongueur minimale du filetage cheville: 65 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
•Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-matériau à expansion