• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 566484 - TRINEO-B VIS M8x58-10 -BT16

  • TRINEO + vis M8x58-10
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 566484
    • Référence Sonepar : 00051566484
    • EAN : 3439515664846
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRINEO/B VIS M8x58/10 /BT16

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville bi-matière innovante avec ETA béton et maçonnerieJambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau support Installation rapideLarge rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câbleChaudièreEclairageTuyauxColliersCouple de serrage: 35 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 95 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 58 mmLongueur minimale du filetage cheville: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm

•Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre grande longueur pour matériaux creux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver