Description
PROLONG 10X115/45F T.FRA /BT50
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieMise en œuvre facileConception de la douille et des jambes particulièrement adaptée pour garantir un blocage derrière la 2ème paroi et un maximum d'accroche dans les matériaux creuxGrande polyvalence matériaux et applicationsDifférentes longueurs disponiblesDescription produit: Cheville cadre grande longueur pour matériaux creux avec vis tête fraiséeApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisBardageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 115 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mmProfondeur minimale d’ancrage: 70 mm
•Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre grande longueur pour matériaux creux
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieMise en œuvre facileConception de la douille et des jambes particulièrement adaptée pour garantir un blocage derrière la 2ème paroi et un maximum d'accroche dans les matériaux creuxGrande polyvalence matériaux et applicationsDifférentes longueurs disponiblesDescription produit: Cheville cadre grande longueur pour matériaux creux avec vis tête fraiséeApplications: FenêtresPortesPortailsOssature en boisBardageCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 115 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mmProfondeur minimale d’ancrage: 70 mm
•Quelques mots du fabricant :
Cheville cadre grande longueur pour matériaux creux