• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 576282 - AGRAFEUSE PN816 SEQUENTIEL

  • Agrafeuse PN816 - sequentielle
    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 576282
    • Référence Sonepar : 00051776282
    • EAN : 4022907762825
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AGRAFEUSE PN816 SEQUENTIEL

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Légère et compacteSimple d'utilisationChargement des agrafes facileDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes KL800Applications: MeublesFixation d'étiquettesMembranes plastiquesPare pluie . pare vapeurCapacité magasin: 150 fixation(s)Consommation d'air par tir: 0.3 l/tir à 6 barDiamètre de fixation (fil soudé): 0.84 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 73 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 88.9 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 1.0 x 0.6 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 0.89 KgPression maximale: 7 barPression minimale d'air: 4 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 0.9 m/s2

•Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver