Description
PACK PERFO SPIT 353 SDS MAX +PIC+BURIN
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Confort d'utilisation grâce à la fonction de démarrage progressif et à la poignée SoftgripGrande capacité de percement, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à bétonIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticauxOrientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéDescription produit: Perforateur piqueur SDS Max 1100 W - 6,5 J livré avec pic et burinApplications: Perçage dans le béton (jusqu'à 40mm), la pierre naturelle et la maçonnerieTravaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo KitBurinage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le bétonCadence de frappe: 0-3000 coups/minCapacité maximale de perçage béton: 40 mmEnergie d'impact (EPTA): 6,5 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.3 KgPuissance (watt): 1100 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15.4 m/s2Vibrations (EN60745): 15.4 m/s2Vitesse de percussion: 16 PositionsVitesse de rotation à vide: 450 trs/min
•Quelques mots du fabricant :
Outil très confortable et polyvalent pour un concentré de performance
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Confort d'utilisation grâce à la fonction de démarrage progressif et à la poignée SoftgripGrande capacité de percement, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à bétonIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticauxOrientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéDescription produit: Perforateur piqueur SDS Max 1100 W - 6,5 J livré avec pic et burinApplications: Perçage dans le béton (jusqu'à 40mm), la pierre naturelle et la maçonnerieTravaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo KitBurinage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le bétonCadence de frappe: 0-3000 coups/minCapacité maximale de perçage béton: 40 mmEnergie d'impact (EPTA): 6,5 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.3 KgPuissance (watt): 1100 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15.4 m/s2Vibrations (EN60745): 15.4 m/s2Vitesse de percussion: 16 PositionsVitesse de rotation à vide: 450 trs/min
•Quelques mots du fabricant :
Outil très confortable et polyvalent pour un concentré de performance
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier