Description
RAINUREUSE D60 + 2 XTREME UNIV D.140
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compacité : 30% plus compacte que les rainureuses de cette catégorieConfort d'utilisation : possibilité de travailler à une seule main, poignée réglable 8 positions, tête d'aspiration rotativePraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 35 mm, profondeur de rainurage jusqu'à 25 mm dans le béton et 40 mm dans la maçonnerie Distances de rainurage réduites (24 mm devant - 26 mm sur le côté) permettant de travailler près des bords)Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur Spit AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovationMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickDescription produit: Rainureuse diamant 1600 W + 2 disques Xtreme UniversalApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports, tels que béton, pierre, brique, carreau de plâtre, béton cellulaireDiamètre: 140 mmLargeur de coupe: 35 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.6 KgProfondeur de coupe (maximum): 40 mmPuissance (watt): 1600 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 3.6 m/s2Vitesse de rotation à vide: 6000 trs/min
•Quelques mots du fabricant :
Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières
•Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Compacité : 30% plus compacte que les rainureuses de cette catégorieConfort d'utilisation : possibilité de travailler à une seule main, poignée réglable 8 positions, tête d'aspiration rotativePraticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 35 mm, profondeur de rainurage jusqu'à 25 mm dans le béton et 40 mm dans la maçonnerie Distances de rainurage réduites (24 mm devant - 26 mm sur le côté) permettant de travailler près des bords)Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur Spit AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovationMontage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuickDescription produit: Rainureuse diamant 1600 W + 2 disques Xtreme UniversalApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports, tels que béton, pierre, brique, carreau de plâtre, béton cellulaireDiamètre: 140 mmLargeur de coupe: 35 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.6 KgProfondeur de coupe (maximum): 40 mmPuissance (watt): 1600 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 3.6 m/s2Vitesse de rotation à vide: 6000 trs/min
•Quelques mots du fabricant :
Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier