« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Staubli - 23316023 - Douille 4 mm de securite bleu
Douille 4 mm de securite bleu
Fabricant : Staubli
Réf. fabricant : 23316023
Référence Sonepar : 00848000359
Description
Douille rigide, Ø4mm, isolée, pour fiches Ø4mm avec fourreau isolant rigide. Laiton découpé. Montage par insertion dans des perçages aménagés dans des boîtiers en plastique, métal. Raccord plat 4,8mm × 0,8mm, coudé une seule fois à 90°.