• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Staubli - 7300310020021 - Rallonge MC4 M-F 4mm2 2m 1000V

  • Rallonge MC4 M-F 4mm2 2m 1000V
    • Fabricant : Staubli
    • Réf. fabricant : 7300310020021
    • Référence Sonepar : 00848000918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge MC4 M/F 4mm² 2m 1000V